EATON - Motorschutzschalter, 25-40 A, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105009
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400 .. 520 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081048250
Sonepar Artikelnummer
120142328
Hersteller Artikelnummer
105009
Hersteller Typ
Z-MS-40/3N
Hersteller Artikel Nr.:
105009
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 .. 40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 .. 520 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
4
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
75 mm
Breite:
70.8 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.410 kg


