EATON - Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 0,25 - 0,4 A, Knebel abschliessbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265333
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.2 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082653330
Sonepar Artikelnummer
120802948
Hersteller Artikelnummer
265333
Hersteller Typ
PKZM0-0,4/AK
Hersteller Artikel Nr.:
265333
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.2 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Verlustleistung:
5.22 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
93 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.250 kg


