Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - MOTORSCHUTZSCHALTER 4…6,3A

EATON
kopierenkopieren
EATON - MOTORSCHUTZSCHALTER 4…6,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-400185

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4 .. 6.3 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 98 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082954123

Sonepar Artikelnummer

121283329

Hersteller Artikelnummer

EP-400185

Hersteller Typ

PKZM0-6,3-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI

Hersteller Artikel Nr.:

EP-400185

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4 .. 6.3 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

98 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.1 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraub-/Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.3 A

Verlustleistung:

5.68 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

150 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

94 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.303 kg

Motorschutzschalter + vormontierter Fronthilfsschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, 3-polig + 1 Schließer + 0 Öffner, Überlastauslöser 4 - 6,3 A: max. 97,7 A, Abschalttechnik Thermomagnetisch, Mit Thermoschutz Ja, Phasenausfallempfindlich Ja, Nenndauerstrom Iu 6,3 A, Nennbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 1.1 kW, Nennbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 2,2 kW, Art des Bedienelements Drehknopf, Bemessungskurzschlussausschaltvermögen lcu bei 400 V, AC 150 kA, Gerät IP20, Anschlüsse IP00, Lagerung - 40 - 80 °C, Offen -25 - +55 °C, Einspeiserichtung nach Bedarf, Einspeisungsseitige Schraubklemmen/ausgangsseitige Steckklemmen