EATON - Motorschutzschalter, 6,3-10 A, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248411
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78 .. 105 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082484118
Sonepar Artikelnummer
120026279
Hersteller Artikelnummer
248411
Hersteller Typ
Z-MS-10/3
Hersteller Artikel Nr.:
248411
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
78 .. 105 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
75 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.366 kg


