EATON - Motorschutzschalter, 660 V 690 V: 0.55 kW, Ir= 0.63 - 1 A, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 278479
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63 .. 1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 15.5 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082784799
Sonepar Artikelnummer
120130566
Hersteller Artikelnummer
278479
Hersteller Typ
PKZM01-1
Hersteller Artikel Nr.:
278479
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.63 .. 1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
15.5 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Verlustleistung:
5.33 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.261 kg


