EATON - Motorschutzschalter, 660 V 690 V: 1.5 kW, Ir= 1.6 - 2.5 A, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286084
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 39 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 440 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082860844
Sonepar Artikelnummer
120130580
Hersteller Artikelnummer
286084
Hersteller Typ
PKZM01-2,5-G
Hersteller Artikel Nr.:
286084
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
39 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Verlustleistung:
5.16 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
80 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.583 kg


