Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Motorschutzschalter, 660 V 690 V: 11 kW, Ir= 8 - 12 A, IP20

EATON
kopierenkopieren
EATON - Motorschutzschalter, 660 V 690 V: 11 kW, Ir= 8 - 12 A, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286088

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 8 .. 12 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 186 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082860882

Sonepar Artikelnummer

120130584

Hersteller Artikelnummer

286088

Hersteller Typ

PKZM01-12-G

Hersteller Artikel Nr.:

286088

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8 .. 12 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

186 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Verlustleistung:

6.64 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

80 mm

Breite:

117 mm

Tiefe:

158 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.596 kg

Vormontierter Motorschutzschalter im Gehäuse als Komplettgerät mit reduzierten Auspackzeiten