Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Motorschutzschalter, 660 V 690 V: 4 kW, Ir= 4 - 6.3 A, IP20

EATON
kopierenkopieren
EATON - Motorschutzschalter, 660 V 690 V: 4 kW, Ir= 4 - 6.3 A, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286086

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4 .. 6.3 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 98 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082860868

Sonepar Artikelnummer

120130582

Hersteller Artikelnummer

286086

Hersteller Typ

PKZM01-6,3-G

Hersteller Artikel Nr.:

286086

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4 .. 6.3 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

98 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.1 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.3 A

Verlustleistung:

5.68 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

80 mm

Breite:

117 mm

Tiefe:

158 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.590 kg

Vormontierter Motorschutzschalter im Gehäuse als Komplettgerät mit reduzierten Auspackzeiten