EATON - Motorschutzschalter, Ir= 16 - 25 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222352
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 388 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082223526
Sonepar Artikelnummer
120203444
Hersteller Artikelnummer
222352
Hersteller Typ
PKZM4-25
Hersteller Artikel Nr.:
222352
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
388 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
14.7 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.136 kg


