EATON - Motorschutzschalter, Ir= 24 - 32 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222353
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 496 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082223533
Sonepar Artikelnummer
120203445
Hersteller Artikelnummer
222353
Hersteller Typ
PKZM4-32
Hersteller Artikel Nr.:
222353
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
496 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Verlustleistung:
18 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.136 kg


