EATON - Motorschutzschalter, Komplettgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 16 - 65 A, mit Überlastauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158248
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1008 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081548361
Sonepar Artikelnummer
120802541
Hersteller Artikelnummer
158248
Hersteller Typ
PKE65/AK/XTU-65
Hersteller Artikel Nr.:
158248
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1008 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Verlustleistung:
21.6 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
162 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
198 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.474 kg


