EATON - Motorschutzschalter, Komplettgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 3 - 12 A, mit Überlastauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158243
Überlastauslöser Stromeinstellung - 3 .. 12 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 186 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081548316
Sonepar Artikelnummer
120507954
Hersteller Artikelnummer
158243
Hersteller Typ
PKE12/AK/XTU-12
Hersteller Artikel Nr.:
158243
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3 .. 12 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
186 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Verlustleistung:
3.6 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
120 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.425 kg


