EATON - Motorschutzschalter, Komplettgerät mit abschließbarem Drehknebel AK, elektronisch, 8 - 32 A, mit Überlastauslöser, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158246
Überlastauslöser Stromeinstellung - 8 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 496 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081548347
Sonepar Artikelnummer
120802540
Hersteller Artikelnummer
158246
Hersteller Typ
PKE32/AK/XTU-32
Hersteller Artikel Nr.:
158246
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8 .. 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
496 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Verlustleistung:
11.4 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
120 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.441 kg


