EATON - Motorschutzschalter, Komplettgerät mit Standardknebel, elektronisch, 0.3 - 1.2 A, mit Überlastauslöser, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121731
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.3 .. 1.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 18.6 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081195411
Sonepar Artikelnummer
120802413
Hersteller Artikelnummer
121731
Hersteller Typ
PKE12/XTU-1,2
Hersteller Artikel Nr.:
121731
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.3 .. 1.2 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
18.6 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.2 A
Verlustleistung:
0.3 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
102.5 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.420 kg


