EATON - Motorschutzschalter, Komplettgerät mit Standardknebel, elektronisch, 8 - 36 A, mit Überlastauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170128
Überlastauslöser Stromeinstellung - 36 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 496 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081666270
Sonepar Artikelnummer
120802601
Hersteller Artikelnummer
170128
Hersteller Typ
PKE32/XTU-36-SOND533
Hersteller Artikel Nr.:
170128
Überlastauslöser Stromeinstellung:
36 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
496 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
102.5 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.436 kg


