EATON - MOTORSCHUTZSCHALTER PKZM0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 039426
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 62 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080394266
Sonepar Artikelnummer
120803044
Hersteller Artikelnummer
039426
Hersteller Typ
PKZM0-4/NHI11
Hersteller Artikel Nr.:
039426
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5 .. 4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
62 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Verlustleistung:
5.33 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
93 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.323 kg


