Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Mountingkit BS W=600 D=800

EATON
kopierenkopieren
EATON - Mountingkit BS W=600 D=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193144

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238005013

Sonepar Artikelnummer

120492910

Hersteller Artikelnummer

193144

Hersteller Typ

XSMFDB0608-BS-350-N

Hersteller Artikel Nr.:

193144

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

700 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

1960 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

38.000 kg

Eaton XSMFDB0608-BS-350-N Mountingkit, B=600 D=800 mm, H=350 mm Bodenerhöhung (193144).