EATON - Mountingkit XF W=600 D=800
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193139
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238005006
Sonepar Artikelnummer
120492905
Hersteller Artikelnummer
193139
Hersteller Typ
XSMFDB0608-350-N
Hersteller Artikel Nr.:
193139
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1960 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
44.900 kg


