Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

EATON - MS! FT Combined Ceiling 20m WLS, 1-8H, IP

EATON
kopierenkopieren
EATON - MS! FT Combined Ceiling 20m WLS, 1-8H, IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT2CC4IWLS18IP

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660191821944

Sonepar Artikelnummer

121388811

Hersteller Artikelnummer

FT2CC4IWLS18IP

Hersteller Typ

FT2CC4IWLS18IP

Hersteller Artikel Nr.:

FT2CC4IWLS18IP

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

2.5 W

Farbtemperatur:

6500 K

Nennbetriebsdauer:

8 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer Gehäuse:

9003

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 45 °C

Leistungsfaktor:

0.47

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

156 mm

Länge:

230 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.001 kg

Eaton FlexiTech CC SC emergency luminaire, Eaton FlexiTech, Combined Ceiling, 20m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1 to 8H, IP65