Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

EATON - MS! Überspannungsableiter, steckbar, 1000V DC, T2, 2p+PE

EATON
kopierenkopieren
EATON - MS! Überspannungsableiter, steckbar, 1000V DC, T2, 2p+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-501966

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 3.9 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010653062875

Sonepar Artikelnummer

121116511

Hersteller Artikelnummer

EP-501966

Hersteller Typ

SPPVRT2-10-2+PE

Hersteller Artikel Nr.:

EP-501966

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

3.9 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Ja

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Max. PV-Spannung:

1000 V

Schutzpegel L-N:

2.5 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

9 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.280 kg

Überspannungsschutz für den Schutz von PV-Anlagen auf der DC-Seite, zur Verwendung gemäß IEC/EN 60364-5-53