Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - MSFS Adapter für MSC-DS7, 16A

EATON
kopierenkopieren
EATON - MSFS Adapter für MSC-DS7, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191099

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Min. Stromschienendicke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081915972

Sonepar Artikelnummer

121280484

Hersteller Artikelnummer

191099

Hersteller Typ

MSFAL-16

Hersteller Artikel Nr.:

191099

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

16 A

Min. Stromschienendicke:

2 mm

Max. Stromschienendicke:

2 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

24 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.188 kg

Adapter, Sortiment: Zubehör, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: MSC-DS7, 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 16 A, Anschlussquerschnitt: AWG 14, (2,5 mm²), Adapterbreite: 45 mm, Adapterlänge: 240 mm, DIN-Schiene: 1