EATON - MSFS Board,4 Abgänge,125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191091
Höhe - 45 mm
Breite - 225 mm
Tiefe - 160 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081915897
Sonepar Artikelnummer
120802849
Hersteller Artikelnummer
191091
Hersteller Typ
MSFB-4-125A
Hersteller Artikel Nr.:
191091
Höhe:
45 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
160 mm
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
125 A
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.740 kg


