Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - MSFS Einspeisemodul 125A

EATON
kopierenkopieren
EATON - MSFS Einspeisemodul 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198258

  • Sammelschienendicke - 0 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081957620

Sonepar Artikelnummer

121281453

Hersteller Artikelnummer

198258

Hersteller Typ

MSFI-125A

Hersteller Artikel Nr.:

198258

Sammelschienendicke:

0 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

125 A

Breite der Klemme:

45 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.270 kg

Einspeisemodul, Sortiment: Zusatzausrüstung, Werkstoff: halogenfrei, Selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit: CTI 600, Temperaturbeständig: bis 125 °C, Anschlusstechnik: Rahmenklemmen, Breite: 45 mm, Pole: 3, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 125 A, Leiter: 6 - 35(50) mm², AWG 10–1