Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Multi-Pack Taster 2-fach – UP

EATON
kopierenkopieren
EATON - Multi-Pack Taster 2-fach – UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502072

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - xComfort

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 11 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653069485

Sonepar Artikelnummer

121200983

Hersteller Artikelnummer

EP-502072

Hersteller Typ

CPAD-00/240

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502072

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

xComfort

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.033 kg

Multipack 2-fach Drucktaster mit Aufputzplatte (CTAA-02/04)