Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Multifunktions Pfosten, 800mm Tiefe

EATON
kopierenkopieren
EATON - Multifunktions Pfosten, 800mm Tiefe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178658

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 1912 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081739875

Sonepar Artikelnummer

121278525

Hersteller Artikelnummer

178658

Hersteller Typ

XSMIB20-800

Hersteller Artikel Nr.:

178658

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

1912 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

543 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

18.000 kg

Montageset/Montageplatte für xP-Feld, verzinktes Stahlblech, mit Montagematerial, Feldhöhe 2000 mm, Feldtiefe 800 mm