Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Multifunktions-Tastereinheit, 2-fach

EATON
kopierenkopieren
EATON - Multifunktions-Tastereinheit, 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-500381

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - xComfort

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653018575

Sonepar Artikelnummer

121051334

Hersteller Artikelnummer

EP-500381

Hersteller Typ

CTSA-02/04

Hersteller Artikel Nr.:

EP-500381

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

xComfort

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.031 kg

Multifunktionale Drucktaster-Einheit, 2-fach. Dieser multifunktionale Drucktaster hat dasselbe Design und dieselben Funktionen wie der Standard-Funktaster, aber wird zudem mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor geliefert, sodass die klimatischen Bedingungen im Raum gemessen werden können. Achtung! Die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte sind nur bei Verwendung mit der xComfort Bridge verfügbar. Der Gerät wird über eine Knopfbatterie (CR2450) versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht werden (geschraubt oder geklebt). Dank der flachen Bauweise ist keine Unterputzdose erforderlich.