EATON - Multifunktionstaster, 1-f, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-500383
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Aufputz
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653018599
Sonepar Artikelnummer
121051336
Hersteller Artikelnummer
EP-500383
Hersteller Typ
CPAD-00/233
Hersteller Artikel Nr.:
EP-500383
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.055 kg


