EATON - N- Kombi-Steckklemme, komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302506
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161672
Sonepar Artikelnummer
120776434
Hersteller Artikelnummer
302506
Hersteller Typ
KSK-H-4N-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
302506
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg
Bestückte Kombi-Steckklemme KSK. 1x PE-Potenzial, 4x 2,5 bis 25 mm2 und 28x 0,5 bis 4 mm2, hohe Version


