EATON - N/N- Kombi-Steckklemme, komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302507
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161689
Sonepar Artikelnummer
120776435
Hersteller Artikelnummer
302507
Hersteller Typ
KSK-H-3N/1N-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
302507
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.120 kg
Bestückte Kombi-Steckklemme KSK. 2x PE-Potenzial, 4x 2,5 bis 25 mm2 und 28x 0,5 bis 4 mm2, hohe Version


