EATON - N/PE- Kombi-Steckklemme, komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302505
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161665
Sonepar Artikelnummer
120776433
Hersteller Artikelnummer
302505
Hersteller Typ
KSK-H-2N/2PE-KLV
Hersteller Artikel Nr.:
302505
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg
Bestückte Kombi-Steckklemme KSK. 1x N-Potenzial, 1x PE-Potenzial, 2x 2,5 bis 25 mm2 und 14x 0,5 bis 4 mm2, hohe Version


