EATON - N-Schiene, für Sicherungskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060616
Polzahl - 1
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080606161
Sonepar Artikelnummer
120204681
Hersteller Artikelnummer
060616
Hersteller Typ
N23RS33
Hersteller Artikel Nr.:
060616
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2 .. 14
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
6 .. 16
Höhe:
30 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.102 kg


