EATON - N-Schienenhalterbasis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144597
Polzahl - 0
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081411030
Sonepar Artikelnummer
121271212
Hersteller Artikelnummer
144597
Hersteller Typ
XBSN-B
Hersteller Artikel Nr.:
144597
Polzahl:
0
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.510 kg
Sammelschienenhalter Basis für N-Leiter verzinkt


