Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Nachlaufbetaetiger fuer LS-ZBZ

EATON
kopierenkopieren
EATON - Nachlaufbetaetiger fuer LS-ZBZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106834

  • Ausführung - Betätiger mit horizontaler Befestigung

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.052 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081065943

Sonepar Artikelnummer

121269536

Hersteller Artikelnummer

106834

Hersteller Typ

LS-XNG-ZBZ

Hersteller Artikel Nr.:

106834

Ausführung:

Betätiger mit horizontaler Befestigung

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.052 kg

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, Zulassung der Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Betätiger für elektromagnetische Türverriegelung, Der ZBZ-Netzschalter erhöht den Sicherheitsstandard für den Schutz von Personal und Prozessen durch zuverlässigen Schutz und Verriegelung von Schutztüren. Der ZBZ-Netzschalter arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien: mit Magnetkraft oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für den Personenschutz. So bleibt jede Tür auch bei einem Stromausfall sicher geschlossen. Im Notfall