EATON - Näherungsschalter, induktiv, 1S/1Ö, Sn=40mm, 2L, 35-250VAC, quad.40, Kunststoff, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135815
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081326082
Sonepar Artikelnummer
120802458
Hersteller Artikelnummer
135815
Hersteller Typ
E55BLT1F
Hersteller Artikel Nr.:
135815
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
35 .. 250 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
128 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
35 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
35 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
25 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X, 6, 13
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.230 kg


