EATON - Näherungsschalter, kapazitiv, Sn=35mm, 1Ö, 2L, 20-250VAC, M34, Kunststoff, Ltg. 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134815
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 35 mm
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081316670
Sonepar Artikelnummer
120802445
Hersteller Artikelnummer
134815
Hersteller Typ
E53KBL34A2E
Hersteller Artikel Nr.:
134815
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
35 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Versorgungsspannung:
20 .. 250 V
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser Sensor:
34 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
15 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Statusanzeige:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.230 kg


