EATON - NE-TEILE NORMTEILE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081006
Bemessungsbetriebsstrom - 100 A
Länge - 2000 mm
Breite - 15 mm
Stärke - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080810063
Sonepar Artikelnummer
120506497
Hersteller Artikelnummer
081006
Hersteller Typ
CU-BAND3X9X0,8-GNYE
Hersteller Artikel Nr.:
081006
Bemessungsbetriebsstrom:
100 A
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
6.4 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.518 kg


