EATON - NE-TEILE NORMTEILE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050657
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080506577
Sonepar Artikelnummer
120803048
Hersteller Artikelnummer
050657
Hersteller Typ
TS35X15
Hersteller Artikel Nr.:
050657
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
35 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.690 kg


