EATON - NE-TEILE NORMTEILE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079736
Bemessungsbetriebsstrom - 400 A
Länge - 2000 mm
Breite - 15 mm
Stärke - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080797364
Sonepar Artikelnummer
120803056
Hersteller Artikelnummer
079736
Hersteller Typ
CU-BAND10X16X0,8-BU
Hersteller Artikel Nr.:
079736
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
12 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.563 kg


