EATON - NE-TEILE NORMTEILE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080836
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Länge - 2000 mm
Breite - 25 mm
Stärke - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080808367
Sonepar Artikelnummer
120803058
Hersteller Artikelnummer
080836
Hersteller Typ
CU-BAND11X21X1-GNYE
Hersteller Artikel Nr.:
080836
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
15 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
4.578 kg


