EATON - NE-TEILE NORMTEILE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081275
Bemessungsbetriebsstrom - 250 A
Länge - 2000 mm
Breite - 20 mm
Stärke - 8.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080812753
Sonepar Artikelnummer
120803059
Hersteller Artikelnummer
081275
Hersteller Typ
CU-BAND6X16X0,8-GNYE
Hersteller Artikel Nr.:
081275
Bemessungsbetriebsstrom:
250 A
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
8.8 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.565 kg


