EATON - NE-TEILE NORMTEILE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081485
Bemessungsbetriebsstrom - 200 A
Länge - 2000 mm
Breite - 12 mm
Stärke - 11.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080814856
Sonepar Artikelnummer
120803060
Hersteller Artikelnummer
081485
Hersteller Typ
CU-BAND9X9X0,8-GNYE
Hersteller Artikel Nr.:
081485
Bemessungsbetriebsstrom:
200 A
Länge:
2000 mm
Breite:
12 mm
Stärke:
11.2 mm
Lamelliert:
Ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.366 kg


