EATON - NE-TEILE NORMTEILE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 073836
Ausführung - sonstige
Breite - 2025 mm
Höhe - 3 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080738367
Sonepar Artikelnummer
120925580
Hersteller Artikelnummer
073836
Hersteller Typ
LS25X3
Hersteller Artikel Nr.:
073836
Ausführung:
sonstige
Breite:
2025 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.075 kg
perforierte Schiene L = 2025 mm, B=25mm


