Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Neozed-Lasttrennschalter D01 10A, plombierbar, 1P, 1,5TE

EATON
kopierenkopieren
EATON - Neozed-Lasttrennschalter D01 10A, plombierbar, 1P, 1,5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150686

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081474714

Sonepar Artikelnummer

120212989

Hersteller Artikelnummer

150686

Hersteller Typ

FCFSDD01-10A-LO

Hersteller Artikel Nr.:

150686

Polzahl:

1

Baugröße:

D01

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

10 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.142 kg

Sicherungs-Lasttrennschalter, Größe D01