Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Neozed-Reiter-Lasttrennschalter D02 35A 3P, kodiert, SS60

EATON
kopierenkopieren
EATON - Neozed-Reiter-Lasttrennschalter D02 35A 3P, kodiert, SS60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172974

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 35 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081695652

Sonepar Artikelnummer

120332960

Hersteller Artikelnummer

172974

Hersteller Typ

D02-LTS/35/3-R

Hersteller Artikel Nr.:

172974

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

35 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.400 kg

Die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, mit festen (nicht auswechselbaren) Hülsen-Passeinsätzen, 3 eingesetzten Schmelzeinsätzen und 2 Sicherungs-Dummies für einphasige Anwendung, Kontaktstellungsanzeige, Schraubkappenlose Sicherungsstecker, Schaltet die Last allpolig und handunabhängig, plombier- und versperrbar