Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Neozed-Sicherung 35A D02 gG 400Vac

EATON
kopierenkopieren
EATON - Neozed-Sicherung 35A D02 gG 400Vac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35NZ02

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590478038

Sonepar Artikelnummer

120401586

Hersteller Artikelnummer

35NZ02

Hersteller Typ

35NZ02

Hersteller Artikel Nr.:

35NZ02

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, träge, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636