Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Neozed-Sicherung 6A D01 gG 400Vac

EATON
kopierenkopieren
EATON - Neozed-Sicherung 6A D01 gG 400Vac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6NZ01

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590486460

Sonepar Artikelnummer

120401618

Hersteller Artikelnummer

6NZ01

Hersteller Typ

SICHERUNG-D01 6A T GL/GG 400VAC E14

Hersteller Artikel Nr.:

6NZ01

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, träge, E14, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636