EATON - Netzdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 3.9 A, 7.51 mH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269500
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 550 V
Bemessungsstrom AC - 3.9 A
Bemessungsinduktivität - 7.51 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082695002
Sonepar Artikelnummer
120203565
Hersteller Artikelnummer
269500
Hersteller Typ
DX-LN3-004
Hersteller Artikel Nr.:
269500
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Bemessungsstrom AC:
3.9 A
Bemessungsinduktivität:
7.51 mH
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
3.9 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.500 kg


