EATON - Netzdrossel, einphasig, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 18 A, 1.63 mH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269497
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 260 V
Bemessungsstrom AC - 18 A
Bemessungsinduktivität - 1.63 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082694975
Sonepar Artikelnummer
120203563
Hersteller Artikelnummer
269497
Hersteller Typ
DX-LN1-018
Hersteller Artikel Nr.:
269497
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
260 V
Bemessungsstrom AC:
18 A
Bemessungsinduktivität:
1.63 mH
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
18 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.500 kg


