EATON - Netzdrossel, einphasig, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 8.6 A, 3.41 mH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269495
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 260 V
Bemessungsstrom AC - 8.6 A
Bemessungsinduktivität - 3.41 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082694951
Sonepar Artikelnummer
120203561
Hersteller Artikelnummer
269495
Hersteller Typ
DX-LN1-009
Hersteller Artikel Nr.:
269495
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
260 V
Bemessungsstrom AC:
8.6 A
Bemessungsinduktivität:
3.41 mH
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
8.6 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.700 kg


