EATON - Netzgerät, 1-phasig, 192 VA, prim 230 VAC, sec. 24 VAC, 24 VDC, 10 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269517
Eingangsspannung AC 50 Hz - 230 V
Eingangsspannung DC - 0 V
Ausgangsspannung DC - 24 V
Max. Ausgangsstrom DC - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082695170
Sonepar Artikelnummer
120204187
Hersteller Artikelnummer
269517
Hersteller Typ
AING8
Hersteller Artikel Nr.:
269517
Eingangsspannung AC 50 Hz:
230 V
Eingangsspannung DC:
0 V
Ausgangsspannung DC:
24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
3 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
230 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0.83 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0.83 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
24 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
24 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
8 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
8 A
Leistungsabgabe:
192 W
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
110 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
3.900 kg


